DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 40mm, biegsam, mittel, N450, mit Einziehdraht, halogenfrei, inkl. Muffe, schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055107
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579551076
Sonepar Artikelnummer
121129581
Hersteller Artikelnummer
055107
Hersteller Typ
FXKVR 40 SW/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
055107
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
31 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.149 kg


