DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 50 mm, N450, halogenfrei, inkl. Muffe, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110266
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39173300
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9002579053471
Sonepar Artikelnummer
121410604
Hersteller Artikelnummer
110266
Hersteller Typ
FXKVR 50 SW/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
110266
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.190 kg
PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 50 mm, biegsam, mittel, N450, mit Einziehdraht, halogenfrei, inkl. Muffe, schwarz, 50 m


