DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 63 mm, N450, halogenfrei, inkl. Muffe, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110411
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39173300
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579053785
Sonepar Artikelnummer
121410613
Hersteller Artikelnummer
110411
Hersteller Typ
FXKVR 63 RO/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
110411
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.250 kg
PE-Kabelschutz-Verbundrohr, Ø 63 mm, biegsam, mittel, N450, mit Einziehdraht, halogenfrei, inkl. Muffe, rot, 50 m


