DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø125mm,biegs.,mittel,Einziehdraht,halogenfr.,Muffe,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041990
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579419901
Sonepar Artikelnummer
120070277
Hersteller Artikelnummer
041990
Hersteller Typ
FXKVR 125 SW/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
041990
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
105 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.837 kg


