DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø125mm,starr,normal,N450,inkl. Muffe,schwarz,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041194
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579411943
Sonepar Artikelnummer
120113322
Hersteller Artikelnummer
041194
Hersteller Typ
FXKVS 125 SW 6M
Hersteller Artikel Nr.:
041194
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
107 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
0.728 kg


