DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø160mm,biegs.,mittel,Einziehdraht,halogenfr.,Muffe,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 042514
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579425148
Sonepar Artikelnummer
120044846
Hersteller Artikelnummer
042514
Hersteller Typ
FXKVR 160 SW/25M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
042514
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
136 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
1.310 kg


