DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø50mm,starr,normal,N450,inkl. Muffe,schwarz,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 099354
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579993548
Sonepar Artikelnummer
120405690
Hersteller Artikelnummer
099354
Hersteller Typ
FXKVS 50 SW/Z 6M
Hersteller Artikel Nr.:
099354
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
41 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
0.220 kg


