DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø63mm,biegs.,mittel,Einziehdraht,halogenfr.,Muffe,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032332
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579323321
Sonepar Artikelnummer
120044842
Hersteller Artikelnummer
032332
Hersteller Typ
FXKVR 63 SW/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
032332
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.342 kg


