DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø63mm,starr,normal,N450,inkl. Muffe,schwarz,6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025751
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579257510
Sonepar Artikelnummer
120044843
Hersteller Artikelnummer
025751
Hersteller Typ
FXKVS 63 SW 6M
Hersteller Artikel Nr.:
025751
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
0.325 kg


