DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verbundrohr,Ø75mm,biegs.,mittel,Einziehdraht,halogenfr.,Muffe,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026353
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579263535
Sonepar Artikelnummer
120044844
Hersteller Artikelnummer
026353
Hersteller Typ
FXKVR 75 SW/50M INKL.MUFFE
Hersteller Artikel Nr.:
026353
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
61 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.387 kg


