Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 100 mm, halogenfrei, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 100 mm, halogenfrei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020906

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 100 mm

  • Außendurchmesser - 103 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209069

Sonepar Artikelnummer

120044540

Hersteller Artikelnummer

020906

Hersteller Typ

KVK 100

Hersteller Artikel Nr.:

020906

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

100 mm

Außendurchmesser:

103 mm

Nenndurchmesser:

100 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.019 kg

Verschlusskappe für Kabelschutzrohr Ø 100 mm, PE, gelb