Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 110 mm, halogenfrei, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 110 mm, halogenfrei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020907

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 110 mm

  • Außendurchmesser - 113 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 175 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209076

Sonepar Artikelnummer

120044541

Hersteller Artikelnummer

020907

Hersteller Typ

KVK 110

Hersteller Artikel Nr.:

020907

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

110 mm

Außendurchmesser:

113 mm

Nenndurchmesser:

110 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.017 kg

Verschlusskappe für Kabelschutzrohr Ø 110 mm, PE, gelb