DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 110 mm, halogenfrei, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080034
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 110 mm
Nenndurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121129631
Hersteller Artikelnummer
080034
Hersteller Typ
KVK 110 transparent hoch Zugöse
Hersteller Artikel Nr.:
080034
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
110 mm
Nenndurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


