Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 65 mm, halogenfrei, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 65 mm, halogenfrei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020902

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 65 mm

  • Außendurchmesser - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209021

Sonepar Artikelnummer

120044546

Hersteller Artikelnummer

020902

Hersteller Typ

KVK 65

Hersteller Artikel Nr.:

020902

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

65 mm

Außendurchmesser:

68 mm

Nenndurchmesser:

65 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.012 kg

Verschlusskappe für Kabelschutzrohr Ø 65 mm, PE, gelb