Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 90 mm, halogenfrei, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, Ø 90 mm, halogenfrei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020905

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 90 mm

  • Außendurchmesser - 93 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209052

Sonepar Artikelnummer

120044549

Hersteller Artikelnummer

020905

Hersteller Typ

KVK 90

Hersteller Artikel Nr.:

020905

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

90 mm

Außendurchmesser:

93 mm

Nenndurchmesser:

90 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.011 kg

Verschlusskappe für Kabelschutzrohr Ø 90 mm, PE, gelb