DIETZEL - PE-Kabelschutzbogen,Ø110mm,flexibel,glatten Rohrenden,regenwasserdicht,uv-best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001903
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Innendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579019033
Sonepar Artikelnummer
120126339
Hersteller Artikelnummer
001903
Hersteller Typ
KSBF 110 WS
Hersteller Artikel Nr.:
001903
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
180 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
500 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.150 kg


