DIETZEL - PE-Kabelschutzbogen,Ø160mm,flexibel,glatten Rohrenden,regenwasserdicht,uv-best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001908
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Innendurchmesser - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579019088
Sonepar Artikelnummer
120126341
Hersteller Artikelnummer
001908
Hersteller Typ
KSBF 160 WS
Hersteller Artikel Nr.:
001908
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
150 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Winkel des Bogens:
180 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
750 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
6.800 kg


