DIETZEL - PE-Kabelschutzbogen,Ø160mm,flexibel,Muffe sw/Dichtring,regenwasserdicht,uv-best

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026724
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579267243
Sonepar Artikelnummer
120496262
Hersteller Artikelnummer
026724
Hersteller Typ
KSBA AUSTRIA 160 WS, MUFFE SW
Hersteller Artikel Nr.:
026724
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
145 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
600 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
4.700 kg


