DIETZEL - PE-Kabelschutzbogen,Ø90mm,flexibel,glatten Rohrenden,regenwasserdicht,uv-best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001902
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - weiß
Innendurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579019026
Sonepar Artikelnummer
120126343
Hersteller Artikelnummer
001902
Hersteller Typ
KSBF 90 WS
Hersteller Artikel Nr.:
001902
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Winkel des Bogens:
180 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
400 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
2.360 kg


