DIETZEL - PE-Kabelschutzrohr-Abzweiger Ø 90/50 mm, 45°, schwarz, 330 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036363
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Mit Gummidichtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579363631
Sonepar Artikelnummer
120496294
Hersteller Artikelnummer
036363
Hersteller Typ
KSAZF 90/50/90 SW+C1332
Hersteller Artikel Nr.:
036363
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Mit Gummidichtung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.850 kg


