DIETZEL - PE-Kabelschutzrohr, Ø 110 mm, starr, mittel, N450, ohne Muffe, schwarz, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017091
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579170918
Sonepar Artikelnummer
120112833
Hersteller Artikelnummer
017091
Hersteller Typ
KSXS 110(3 1/2'')SW 6M
Hersteller Artikel Nr.:
017091
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
97 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
2.150 kg


