DIETZEL - PE-Kabelschutzrohr, Ø 32 mm, biegsam, mittel, N450, ohne Muffe, schwarz, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002123
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021234
Sonepar Artikelnummer
120044930
Hersteller Artikelnummer
002123
Hersteller Typ
KSX 32(1'') SW 100M
Hersteller Artikel Nr.:
002123
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.208 kg


