DIETZEL - PE-Kabelschutzrohr, Ø 90 mm, starr, mittel, N450, ohne Muffe, schwarz, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016818
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579168182
Sonepar Artikelnummer
120112832
Hersteller Artikelnummer
016818
Hersteller Typ
KSXS 90(3'') SW 6M
Hersteller Artikel Nr.:
016818
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
79.4 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
1.415 kg


