Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Kabelschutzschlauch Ø 10,0 mm, 100 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Kabelschutzschlauch Ø 10,0 mm, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026329

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579263290

Sonepar Artikelnummer

120194634

Hersteller Artikelnummer

026329

Hersteller Typ

MFXE 2 SW MINIF SCHLAUCH

Hersteller Artikel Nr.:

026329

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

7.2 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 75 °C

Biegeradius, statisch:

10 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Ja

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.012 kg

PE-Kabelschutzschlauch, Ø 10 mm, flexibel, leicht gewellt, halogenfrei, schwarz, 100 m