Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Krallenmuffe, Ø 40 mm, halogenfrei, orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Krallenmuffe, Ø 40 mm, halogenfrei, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102338

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579015479

Sonepar Artikelnummer

120400992

Hersteller Artikelnummer

102338

Hersteller Typ

KM 40 OR

Hersteller Artikel Nr.:

102338

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

orange

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.013 kg

PE-Krallenmuffe, Ø 40 mm, halogenfrei, orange, DIETZEL