Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Krallenmuffe, Ø 50 mm, chlorfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Krallenmuffe, Ø 50 mm, chlorfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102336

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - zugfest

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579015455

Sonepar Artikelnummer

121129767

Hersteller Artikelnummer

102336

Hersteller Typ

KM 50 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

102336

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

zugfest

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.022 kg

PE-Krallenmuffe, Ø 50 mm, chlorfrei, schwarz, DIETZEL