DIETZEL - PE-Leitungswarnband,100x0.25mm,2 PP-Streifen,STARKSTROM EVN ÖNORM EN 12613,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103272
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9002579021319
Sonepar Artikelnummer
120554997
Hersteller Artikelnummer
103272
Hersteller Typ
LWB 4/100/0.25/STARKSTR.NETZ NÖ
Hersteller Artikel Nr.:
103272
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg
PE-Leitungswarnband, mit 2 PP-Streifen, gelb, 100x0,25 mm, 250 m/Rolle, Aufschrift: ''ACHTUNG STARKSTROMKABEL NÖ Netz EVN Gruppe EN 12613''


