DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 100x0,25mm, mit 2 PP-Streifen, -EVN LICHTWELLEN ÖNORM EN 12613-, gelb, 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103271
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021302
Sonepar Artikelnummer
121129791
Hersteller Artikelnummer
103271
Hersteller Typ
LWB 4 GELB
Hersteller Artikel Nr.:
103271
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg
PE-Leitungswarnband, mit 2 PP-Streifen, gelb, 100x0,25 mm, 250 m/Rolle, Aufschrift: ''ACHTUNG LICHTWELLENLEITER NÖ Netz EVN Gruppe EN 12613''


