DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 40x0,15 mm, -ACHTUNG KABEL-, gelb, 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002205
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9002579022057
Sonepar Artikelnummer
120113512
Hersteller Artikelnummer
002205
Hersteller Typ
LWB 2 KABEL
Hersteller Artikel Nr.:
002205
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
PE-Leitungswarnband, 40x0,15 mm, ''ACHTUNG KABEL'', gelb, 250 m


