DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 40x0,15 mm, -ACHTUNG LICHTWELLENLEITER-, gelb, 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036673
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9002579366731
Sonepar Artikelnummer
120042602
Hersteller Artikelnummer
036673
Hersteller Typ
LWB 2 LICHTWELLENLEITER
Hersteller Artikel Nr.:
036673
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
PE-Leitungswarnband, 40x0,15 mm, ''ACHTUNG LICHTWELLENLEITER'', gelb, 250 m


