DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 40x0,15 mm, -ACHTUNG STARKSTROMKABEL-, gelb, 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002192
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Standardartikel
EAN
9002579021920
Sonepar Artikelnummer
120044942
Hersteller Artikelnummer
002192
Hersteller Typ
LWB 2 STARKSTROMKABEL
Hersteller Artikel Nr.:
002192
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
PE-Leitungswarnband, ''Starkstromkabel''


