DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 40x0,50 mm, -ACHTUNG KABEL-, gelb, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002217
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 100 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9002579022170
Sonepar Artikelnummer
120113513
Hersteller Artikelnummer
002217
Hersteller Typ
LWB 3 KABEL
Hersteller Artikel Nr.:
002217
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
PE-Leitungswarnband, ''Kabel''


