DIETZEL - PE-Leitungswarnband, 40x0,50 mm, -ACHTUNG STARKSTROMKABEL-, gelb, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002213
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 100 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9002579022132
Sonepar Artikelnummer
120044943
Hersteller Artikelnummer
002213
Hersteller Typ
LWB 3 STARKSTROMKABEL
Hersteller Artikel Nr.:
002213
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
100 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
PE-Leitungswarnband, ''Starkstromkabel''


