DIETZEL - PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr Ø 40/50/40mm, schwarz, Dreiecksform, EVN, 600 m, Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061782
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579014847
Sonepar Artikelnummer
121129592
Hersteller Artikelnummer
061782
Hersteller Typ
MBR 40/50/40 DREIECKSF 600M TR.EVN
Hersteller Artikel Nr.:
061782
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
1.240 kg


