DIETZEL - PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr Ø 40/50/40mm, schwarz, Dreiecksform, neutral, 800 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055593
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen glatt, innen gewellt
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579555937
Sonepar Artikelnummer
121129584
Hersteller Artikelnummer
055593
Hersteller Typ
MBR 40/50/40 DREIECKSFORM 800 M
Hersteller Artikel Nr.:
055593
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen glatt, innen gewellt
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
1.240 kg


