Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr Ø40/50/40mm,sw,Flachbandform,EVN,900m,Trommel

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr Ø40/50/40mm,sw,Flachbandform,EVN,900m,Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082290

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen glatt, innen gewellt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 900 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579822909

Sonepar Artikelnummer

120496578

Hersteller Artikelnummer

082290

Hersteller Typ

MBR 40/50/40 FLACHBAND 900M EVN

Hersteller Artikel Nr.:

082290

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen glatt, innen gewellt

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

1.240 kg

PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr Ø 40/50/40 mm, schwarz, Flachbandform, EVN, 900 m, Trommel