DIETZEL - PE-Ortungswarnband,40mm,m. 2 Edelstahldrähten,Achtung Lichtwellenleiter,ge,250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063596
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579635967
Sonepar Artikelnummer
120112779
Hersteller Artikelnummer
063596
Hersteller Typ
OWB/40MM/250M DRAHT LICHTWELLENL.
Hersteller Artikel Nr.:
063596
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Detektierbar:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


