DIETZEL - PE-Ortungswarnband, 40mm, mit 2 Edelstahldrähten, Achtung Starkstrom, gelb, 250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082374
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Chemisch beständig - Ja
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579823746
Sonepar Artikelnummer
121129648
Hersteller Artikelnummer
082374
Hersteller Typ
OWB 40 Draht gelb
Hersteller Artikel Nr.:
082374
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Ortungswarnband,40mm/250m,mit 2 Stahldrähten ''Achtung Starkstromkabel''


