DIETZEL - PE-Ortungswarnband,40mm,mit Edelstahlband,-Achtung Wasserleitung-,gelb,250 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011136
Aufdruck - Text/Symbole
Farbe - gelb
Länge - 250 m
Chemisch beständig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579111362
Sonepar Artikelnummer
120112834
Hersteller Artikelnummer
011136
Hersteller Typ
OWB/40MM/250M (BAND) ACHT.WASSERL.
Hersteller Artikel Nr.:
011136
Aufdruck:
Text/Symbole
Farbe:
gelb
Länge:
250 m
Chemisch beständig:
Ja
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


