Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 16mm, 39,0 kN

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 16mm, 39,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101895

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56075090

  • Gewicht - 29.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121129751

Hersteller Artikelnummer

101895

Hersteller Typ

PFS 16-150

Hersteller Artikel Nr.:

101895

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56075090

Gewicht:

29.300 kg

PFS, Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-Ø 8 mm, 14,3 kN, 16-fach geflochten