DIETZEL - Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-Ø 8 mm, 14,3 kN, 16-fach geflochten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096276
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 56075090
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579962766
Sonepar Artikelnummer
120496013
Hersteller Artikelnummer
096276
Hersteller Typ
PFS 8-150
Hersteller Artikel Nr.:
096276
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
56075090
Gewicht:
8.000 kg
PFS, Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-Ø 8 mm, 14,3 kN, 16-fach geflochten


