DIETZEL - Polyesterfaserseil R 8mm, 16-fach geflochten, Länge 200m, beidseitig eingespleisste Schlaufen, Mindestbruchkraft 14,3 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102947
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 56075090
Gewicht - 10.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017831
Sonepar Artikelnummer
121129779
Hersteller Artikelnummer
102947
Hersteller Typ
PFS 8-200
Hersteller Artikel Nr.:
102947
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
56075090
Gewicht:
10.200 kg
PFS, Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-Ø 8 mm, 14,3 kN, 16-fach geflochten


