DIETZEL - Polyesterseil 8mm, 16-fach geflochten, Länge 250 m, Mindestbruchkraft 15,5kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 098101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 56075090
Gewicht - 12.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120496014
Hersteller Artikelnummer
098101
Hersteller Typ
PFS 8-250
Hersteller Artikel Nr.:
098101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
56075090
Gewicht:
12.200 kg
PFS, Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-Ø 8 mm, 14,3 kN, 16-fach geflochten


