Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Potentialausgleichschiene, große Ausführung

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Potentialausgleichschiene, große Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006458

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 16

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579064583

Sonepar Artikelnummer

120023848

Hersteller Artikelnummer

006458

Hersteller Typ

PASGROSS

Hersteller Artikel Nr.:

006458

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

16

Werkstoff der Kontaktschiene:

Stahl

Isolator:

Nein

Höhe:

70 mm

Breite:

95 mm

Länge:

311 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

12

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

12

Oberfläche der Kontaktschiene:

feuerverzinkt

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.100 kg

Potentialausgleichschiene groß, Anschlüsse: 2x flach 40x4 mm, 1x rund 8-10 mm, 1x bis 50 mm², 12x bis 16 mm², feuerverzinkt