DIETZEL - Potentialausgleichschiene, Grundplatte, Deckel und Schrauben aus Niro V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077331
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 11
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579773317
Sonepar Artikelnummer
120496367
Hersteller Artikelnummer
077331
Hersteller Typ
PASV2A
Hersteller Artikel Nr.:
077331
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
11
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
61 mm
Länge:
250 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
8
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
10
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.741 kg


