Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Potentialausgleichschiene,Grundplatte u. Deckel hochschlagzähes PP,halogenfrei

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Potentialausgleichschiene,Grundplatte u. Deckel hochschlagzähes PP,halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063805

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 8

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579638050

Sonepar Artikelnummer

120023888

Hersteller Artikelnummer

063805

Hersteller Typ

PASKLEIN

Hersteller Artikel Nr.:

063805

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

8

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Isolator:

Nein

Höhe:

42 mm

Breite:

51 mm

Länge:

162 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

7

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Messing

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.230 kg

Potentialausgleichsschiene klein, Anschlüsse: flach 30x4 mm od. rund 8-10 mm, 1x 50 mm², 7x 6-25 mm², halogenfrei, PS