DIETZEL - PP-Endkappe, Ø 32 mm, für LWL, druckdicht 16 bar, orange/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082164
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 32 mm
Länge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579821643
Sonepar Artikelnummer
120496573
Hersteller Artikelnummer
082164
Hersteller Typ
EK-SO 32 SW/OR
Hersteller Artikel Nr.:
082164
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
32 mm
Länge:
67 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.054 kg


