Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Endkappe, Ø 40 mm, für LWL, druckdicht 16 bar, orange/schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Endkappe, Ø 40 mm, für LWL, druckdicht 16 bar, orange/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082166

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579821667

Sonepar Artikelnummer

120496574

Hersteller Artikelnummer

082166

Hersteller Typ

EK-SO 40 SW/OR

Hersteller Artikel Nr.:

082166

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

80 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.083 kg

PP-Endkappe, Ø 40 mm, für LWL, druckdicht 16 bar, orange/schwarz