DIETZEL - PP-Endkappe, Ø 50 mm, für LWL, druckdicht 16 bar, orange/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082169
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 50 mm
Länge - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579821698
Sonepar Artikelnummer
120496575
Hersteller Artikelnummer
082169
Hersteller Typ
EK-SO 50 SW/OR
Hersteller Artikel Nr.:
082169
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
50 mm
Länge:
93 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.152 kg


