DIETZEL - PP-Isolierrohr, Ø 40 mm, 22322, biegsam, leicht, orange, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107363
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 31.2 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579043069
Sonepar Artikelnummer
121130059
Hersteller Artikelnummer
107363
Hersteller Typ
FXPY 40 OR 25M
Hersteller Artikel Nr.:
107363
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
31.2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-15 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.110 kg


